{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čeličnih cijevi | |
| Podešavanje visine radnog mjesta | 750-1000 mm | |
| Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 250 kg | |
| Izvedba podešavanja visine | mehanički | |
| Debljina pločica | 40 mm | |
| Izjednačavanje po visini | 25 mm | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serija | Radna stanica | |
| Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do | 750 mm - 1.000 mm | |
| širina | 2.000 mm | |
| Dubina | 800 mm | |
| Radna ploča duljina | 2.000 mm | |
| Radna ploča dubina | 700 mm | |
| Radna ploča debljina | 40 mm | |
| Princip podešavanja visine | kompletna konstrukcija | |
| Kontinuirano podešavanja po visini | Ne | |
| Materijal radne ploče | ST drvena jezgra s prevlakom od eluplan plastike | |
| Obloga radne ploče | Eluplan (plastika), (linoleum obloga) | |
| Debljina obloge | 2 mm | |
| Površina radne ploče | Antistatička obloga otporna na trenje, srednje čvrstoće, nije svjetlosno postojana | |
| Boja površine radne ploče | tamno sivo | |
| Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja | Ne | |
| Težina | 80 kg | |
| Vrsta proizvoda | Radni stol |
| Broj artikla | 920001 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197685131 | |
| Broj proizvođača | 920001 2000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |