Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Workstation mLevel s tmavě šedým potahem Eluplan, Délka: 2000mm

Artiklové číslo: 920001 2000

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 920001 2000
EAN / GTIN 4045197685131
Číslo výrobce 920001 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní stanice mLevel, pracoviště, které se přizpůsobí Vašim potřebám. Klasické manuální nastavování výšky v rastru 25 mm pomocí nohy s fixačními šrouby, nastavení celého pracoviště. Stupnice přesné pracovní výšky na vnitřní straně stolu pro jednoduchou obsluhu.

Lakování:

Noha myší šedá RAL 7005, nelze konfigurovat.
Zvedací sloup eloxovaný hliník, nelze konfigurovat.
Boční a zadní stěna světle šedá RAL 7035 práškově nanášený lak, možnosti konfigurace.