Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Workstation mLevel con recubrimiento Eluplan gris oscuro, Longitud: 2000mm

Número de artículo: 920001 2000

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 920001 2000
EAN / GTIN 4045197685131
Número del fabricante 920001 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estación de trabajo mLevel, del puesto de trabajo que se adapta a sus necesidades. Ajuste de altura manual, clásico a intervalos de 25 mm mediante pie soporte con tornillos de fijación, se regula todo el puesto de trabajo. Escalada de la altura de trabajo exacta en el lado interior de la mesa para un manejo sencillo.

Lacado:

Pie soporte gris ratón RAL 7005, no configurable.
Columna elevadora de aluminio anodizado, no configurable.
Panel posterior y lateral gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno, configurable.