KNIPEX 92 22 12 Pinceta uniwersalna 110 mm

Nr art.: 92 22 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki proste
Materiał Stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita L 110 mm
Materiał końcówki stal
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Powierzchnia matt
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pęseta
Właściwości przewodzący
Metoda produkcji Kute

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 92 22 12
EAN / GTIN 4003773054696
Numer producenta 92 22 12
Numer L L70010 722
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

92 22 12 Pinceta uniwersalna Wysokiej jakości narzędzia uniwersalne: pincety uniwersalne zapewniają szeroki wybór różnych typów uchwytów i kształtów końcówek. Antymagnetyczne, bardzo odporne na korozję i idealne do wszystkich wymagających zastosowań standardowych. - : 0,2mm - Szerokość końcówki (B): 0,2mm - : tak   - : nie   - izolowane wg VDE: nie   - Branże: Przemysł Dla elektroników

Cecha szcz.:

  • Surface: matt finish
  • Finish: straight
  • Tips width (A): 0.2mm
  • Tips width (B): 0.2mm
  • Tweezers tip version: needle-point
  • Corrosion-resistant: yes
  • Acid resistance: very good
  • ESD-tested: no
  • VDE tested: no
  • Sectors: Industry electronics
  • Magnetic: non-magnetisable (80%)
  • matt finish