Pensetă de precizie formă ascuțită ca acul 105 mm

Cod articol.: 92 22 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Formă vârf Ascuţit
Poziție vârf dreaptă
Material vârf oțel
Cuprins o singură parte
Tip produs Pensetă
Caracteristici conductibil
Material Oţel superior (INOX)
Suprafaţă matt
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală 110 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 92 22 12
EAN / GTIN 4003773054696
Număr producător 92 22 12
L-Număr L70010 722
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Penseta universală este potrivită pentru aplicații standard exigente și lucrări de precizie
  • Gamă largă de modele: drepte, înclinate, suprafețe de prindere și mânere netede sau zimțate, cu vârfuri în formă de ac, ascuțite sau tocite, precum și diferite lungimi
  • Pentru industria electronică, ceasornicari și bijutieri
  • Oțel inoxidabil de înaltă calitate: tenacitate ridicată și rezistență foarte bună la coroziune la o gamă largă de medii atmosferice și la multe materiale corozive

Caracteristică:

  • Suprafață: mată
  • Design: Drept
  • Lățimea vârfului (A): 0,2 mm
  • Lățimea vârfului (B): 0,2 mm
  • Designul vârfului pensetei: vârf de ac
  • Rezistent la coroziune: da
  • Rezistență la acizi: Foarte bună
  • Testat ESD: nu
  • Testat VDE: nu
  • Sectoare: Industrie Electronică Electronică Ceasornicărie Bijutier
  • Magnetic: nemagnetizabil (80%)
  • Comportament: conductiv
  • Frosted
  • Lucios