{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma punta | De punta | |
| Posición punta | forma recta | |
| Material | Acero fino (INOX) | |
| Longitud total L | 110 mm | |
| Material punta | acero | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Superficie | Mate | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Pinza | |
| Características | conductor | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado |
| Número de artículo | 92 22 12 | |
| EAN / GTIN | 4003773054696 | |
| Número del fabricante | 92 22 12 | |
| Número L | L70010 722 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |