• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Universele pincet 110 mm

Artikelnummer: 92 22 12
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92 22 12
EAN/GTIN 4003773054696
Nummer fabrikant 92 22 12
L-nummer L70010 722

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele pincetten zijn geschikt voor veeleisende standaardtoepassingen en precisiewerk
  • Ruime keuze aan modellen: rechte, schuine, gladde of getande grijpvlakken en handgrepen, met naaldpuntige, spitse of stompe punten, en verschillende lengtes
  • Voor de elektronica-industrie, horlogemakers en juweliers
  • Hoogwaardig roestvrij staal: hoge taaiheid en zeer goede corrosiebestendigheid voor een breed scala aan atmosferische omgevingen en veel corrosieve materialen

Kenmerk:

  • Oppervlak: Gematteerd
  • Ontwerp: Recht
  • Tipbreedte (A): 0,2 mm
  • Tipbreedte (B): 0,2 mm
  • Ontwerp pincetpunt: Naaldpunt
  • Corrosiebestendig: ja
  • Zuurbestendigheid: Zeer goed
  • ESD-getest: nee
  • VDE-getest: nee
  • Sectoren: Industrie Elektronica Horlogemaker Juwelier
  • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (80%)
  • Gedrag: Geleidend
  • Berijpt
  • Glad

Downloads en documenten