Benne basculante surbaissée, vernie, Volume de la benne: 750l

Réf.: 919955 750
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume de la benne (l) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000
Teinte, bleu Bleu clair
Teinte, vert Vert réséda
Teinte, Rouge Rouge feu
Teinte, orange Orangé jaune
Couleur bleu; vert; orange; Rouge
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Passages pour fourches, dim. A 200 mm
Dim. int. insertion, largeur 200 mm
Ecart passages pour fourches B 495 mm
Dim. int. insertion, hauteur 60 mm
Type de produit bennes basculantes
Passages pour fourches oui
Longueur 1 440 mm
Largeur 1 280 mm
Hauteur 680 mm
Hauteur bords de déversement 495 mm
Charge admissible 1 000 kg
Volume 750 l
Mécanisme de basculement mode manuel
Caractéristiques sécurité antibasculement; avec câble
Domaine d’utilisation Pour matières solides
Poids 139 kg

Identification et classification

Référence article 919955 750
EAN / GTIN 2050001937452
Fabricant/personne responsable Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Description

Exécution:

Benne basculante pour matières solides, surbaissée et avec un angle de basculement favorable. Basculement possible à n’importe quelle hauteur par câble.
La tôle de la benne est pourvue d’un rebord sur toute la périphérie et d’un châssis de base robuste avec passages pour fourches. Une sécurité empêche tout glissement et basculement involontaires.
Dim. int. passages pour fourches A×D = 200×60 mm.

Coloris:

Au choix, bleu clair RAL 5012, orangé jaune RAL 2000, rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011, gris souris RAL 7005, verni.Sans indication lors de la commande, les bennes seront livrées en bleu RAL 5012.