Vyklápěcí nádoba s malou konstrukční výškou, lakovaná, Objem kontejneru: 750l

Artiklové číslo: 919955 750
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Objem kontejneru (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000
Barevný odstín, Modrá Světle modrá
Barevný odstín, Zelená Resedová zelená
Barevný odstín, červená Plamenná červená
Barevný odstín, Oranžová Žlutooranžová
Barva Modrá; Zelená; Oranžová; červená
Výběr barev Barvy GARANT
Kapsy na vidle rozměr A A 200 mm
Vnitřní rozměr kapes na vidle šířka 200 mm
Vzdálenost kapes na vidle B B 495 mm
Vnitřní rozměr kapes na vidle výška 60 mm
Druh produktu Vyklápěcí nádoba
Kapsy na vidle ano
Délka 1 440 mm
Šířka 1 280 mm
Výška 680 mm
Výsypná hrana výška 495 mm
Nosnost 1 000 kg
Objem 750 l
Mechanismus naklápění Ruční
Vlastnosti Pojistka proti naklonění; S lanovodem
Rozsah použití na pevné látky
Hmotnost 139 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919955 750
EAN / GTIN 2050001937452
Výrobce/odpovědná osoba Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Popis

Provedení:

Vyklápěcí nádoby pro pevné látky s nízkou konstrukční výškou a příznivým úhlem naklápění. Lze sklápět v každé výšce pomocí lanovodu
Plech vany je opatřený okrajovým profilem po obvodu a stabilním základním rámem s kapsami pro zajetí. Zajištění zabraňuje neúmyslnému sklouznutí a vyklopení.
Vnitřní rozměry kapes pro vidle vysokozdvižného vozíku A×D = 200×60 mm.

Lakování:

Podle volbysvětle modrá RAL 5012, žluto-oranžová RAL 2000, červená RAL 3000, rezedově zelená RAL 6011, tmavě šedá RAL 7005, lakovaná.