Zbiorniki przechylne z układem przechylania, lakierowane, pojemność skrzyni: 1200l

Nr art.: 919950 1200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność skrzyni (l) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Odcień, Zielony Zielony reseda
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy żółty
Kolor Niebieskie; Zielony; Pomarańczowy; Czerwony
Wybór kolorów Dowolny wybór
Szerokość wewnętrzna kieszeni 200 mm
Rozstaw kieszeni B B 600 mm
Wysokość wewnętrzna kieszeni 80 mm
Rodzaj produktu Zbiorniki przechylne
Kieszenie tak
Długość 1 720 mm
Szerokość 1 070 mm
Wysokość 1 095 mm
Wysokość krawędzi rozładunkowej 960 mm
Nośność 1 500 kg
Pojemność 1 200 l
Mechanizm przechyłu Ręcznie
Właściwości Zabezpieczenie przed przechyłem; Z cięgłem linkowym
Zakres zastosowania do materiałów stałych,
Masa 200 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919950 1200
EAN / GTIN 2050001937421
Producent/osoba odpowiedzialna Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Wykonanie:

Zbiornik przechylny do materiałów stałych, z korzystnie położonym środkiem ciężkości. Przechylanie na każdej wysokości wciągnikiem linowym.
Blaszany zbiornik posiada na obwodzie kształtownik oraz stabilną ramę podstawy z kieszeniami na widły wózka. Istniejące zabezpieczenie zapobiega niezamierzonemu ześlizgnięciu się i przechyleniu.
Wymiar kieszeni na widły wózka A × D = 200 × 80 mm.

Powłoka lakiernicza:

Do wyboru lakier: niebieski lekki RAL 5012, pomarańczowy jasny RAL 2000, czerwony ognisty RAL 3000, seledynowy groszkowy RAL 6011, szary mysi RAL 7005.