{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000 | |
| Farbton, blau | Lichtblau | |
| Farbton, grün | Resedagrün | |
| Farbton, rot | Feuerrot | |
| Farbton, orange | Gelborange | |
| Farbe | blau; grün; orange; rot | |
| Farbauswahl | Freie Auswahl | |
| Einfahrt-Innenmaß Breite | 200 mm | |
| Einfahrtaschen-Abstand B B | 600 mm | |
| Einfahrt-Innenmaß Höhe | 80 mm | |
| Produktart | Kippbehälter | |
| Einfahrtaschen | ja | |
| Länge | 1 720 mm | |
| Breite | 1 070 mm | |
| Höhe | 1 095 mm | |
| Schüttkanten Höhe | 960 mm | |
| Tragfähigkeit | 1 500 kg | |
| Volumen | 1 200 l | |
| Kippmechanismus | manuell | |
| Eigenschaften | Kippsicherung; mit Seilzug | |
| Einsatzbereich | für Feststoffe | |
| Gewicht | 200 kg |
| Artikelnummer | 919950 1200 | |
| EAN / GTIN | 2050001937421 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |