Vyklápěcí nádoba s odvíjecím systémem, lakovaná, Objem kontejneru: 1200l

Artiklové číslo: 919950 1200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Objem kontejneru (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000
Barevný odstín, Modrá Světle modrá
Barevný odstín, Zelená Resedová zelená
Barevný odstín, červená Plamenná červená
Barevný odstín, Oranžová Žlutooranžová
Barva Modrá; Zelená; Oranžová; červená
Výběr barev Volný výběr
Vnitřní rozměr kapes na vidle šířka 200 mm
Vzdálenost kapes na vidle B B 600 mm
Vnitřní rozměr kapes na vidle výška 80 mm
Druh produktu Vyklápěcí nádoba
Kapsy na vidle ano
Délka 1 720 mm
Šířka 1 070 mm
Výška 1 095 mm
Výsypná hrana výška 960 mm
Nosnost 1 500 kg
Objem 1 200 l
Mechanismus naklápění Ruční
Vlastnosti Pojistka proti naklonění; S lanovodem
Rozsah použití na pevné látky
Hmotnost 200 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919950 1200
EAN / GTIN 2050001937421
Výrobce/odpovědná osoba Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Popis

Provedení:

Vyklápěcí nádoba na pevné látky s výhodným těžištěm nákladu. Lze sklápět v každé výšce pomocí lanovodu.
Plech vany je vybaven po obvodu okrajovým profilem a stabilním základním rámem s vybráním pro zajetí vidlí. Pojistka brání neúmyslnému sklouznutí a vyklopení vysokozdvižného vozíku.
Vnitřní rozměry vybrání A×D = 200×80 mm.

Lakování:

Podle volbysvětle modrá RAL 5012, žluto-oranžová RAL 2000, červená RAL 3000, rezedově zelená RAL 6011, tmavě šedá RAL 7005, lakovaná.