Recipiente basculante con sistema de desenrollado, pintado, Volumen de cubeta: 1200l

Número de artículo: 919950 1200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Volumen de cubeta (l) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000
Color, azul Azul luminoso
Color, verde Verde reseda
Color, rojo Rojo vivo
Color, naranja Amarillo naranja
Color azul; verde; naranja; rojo
Selección del color Libre elección
Medida interior de las entradas anchura 200 mm
Distancia B entre engarces de acceso B 600 mm
Medida interior de las entradas altura 80 mm
Tipo de producto Recipiente basculante
Engarces de acceso sí
Longitud 1.720 mm
Anchura 1.070 mm
Altura 1.095 mm
Altura canto descarga 960 mm
Capacidad de carga 1.500 kg
Volumen 1.200 l
Mecanismo basculante Manual
Características Seguro contra vuelcos; Con cable de tracción
Intervalo de empleo para sólidos
Peso 200 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 919950 1200
EAN / GTIN 2050001937421
Fabricante/responsable Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descripción

Ejecución:

Recipiente basculante para materias solidas con centro de carga favorable. Posibilidad de volcado a cualquier altura por medio del cable de tracción.
La chapa de la cubeta está dotada de borde perfilado alrededor y un bastidor de base estable con engarces de acceso. Un seguro evita resbalamiento y vuelcos imprevistos.
Medidas interiores de los engarces de acceso A×D = 200×80 mm.

Lacado:

Posibilidad de elección de pintura azul celeste RAL 5012, amarillo naranja RAL 2000, rojo vivo RAL 3000, verde reseda RAL 6011 o gris ratón RAL 7005.