• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Vagonet pentru aşchii cu panou din tablă perforată, Volumul compartimentului: 400l

Cod articol.: 919935 400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volumul compartimentului (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000
Nuanță, portocaliu Portocaliu galben
Nuanță, roşu Roșu flacără
Nuanță, verde Verde reseda
Nuanță, albastru Albastru deschis
Culoarea albastru; Verde; Portocaliu; roşu
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea D 55 mm
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea A 170 mm
Dimensiune interioară (lăţime) a intrării 170 mm
Distanţă între buzunarele pentru stivuitor B 465 mm
Dimensiune interioară (înălţime) a intrării 55 mm
Execuţia robinetului de golire Robinet de golire fără sită
Tip produs Recipient basculant
Buzunare pentru stivuitor Da
Număr roţi 3
Număr de role de ghidaj cu frână 1
Număr de roţi fixe fără frână 2
Materialul roţii Cauciuc masiv
Lungime 1.315 mm
Lăţime 900 mm
Lăţime utilă 620 mm
Înălţime 1.090 mm
Înălţime muchii jgheab cu role 735 mm
Capacitate portantă 300 kg
Volum 400 l
Mecanism de basculare Manual
Echipare cu panou perforat Inserţie din tablă perforată
Caracteristici Golire la nivelul solului; cu robinet de scurgere; Sudat etanş la ulei
Domeniu de utilizare Pentru lichide
Greutate 85 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 919935 400
EAN / GTIN 2050001936783
Producător/responsabil Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descriere

Execuţie:

Recipientul impermeabil la ulei şi apă este recomandat pentru golirea la nivelul solului şi este dotat cu un panou din tablă perforată precum şi cu un robinet de golire.
Recipientul dispune de buzunare pentru stivuitor şi de siguranţe împotriva alunecărilor şi a răsturnărilor neprevăzute. Inclusiv 2 roţi din cauciuc masiv şi 1 rolă de ghidaj cu blocator.

Culoare:

La alegere vopsite albastru deschis RAL 5012, galben-portocaliu RAL 2000, roşu - foc RAL 3000, verde rezedă RAL 6011, gri şoarece RAL 7005.