Caja rodante para virutas con chapa perforada insertada, Volumen de cubeta: 400l

Número de artículo: 919935 400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Volumen de cubeta (l) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000
Color, azul Azul luminoso
Color, verde Verde reseda
Color, rojo Rojo vivo
Color, naranja Amarillo naranja
Color azul; Color verde; Color naranja; rojo
Engarces de acceso medida C D 55 mm
Engarces de acceso medida A A 170 mm
Medida interior de las entradas anchura 170 mm
Distancia B entre engarces de acceso B 465 mm
Medida interior de las entradas altura 55 mm
Modelo grifo de descarga Grifo de descarga sin tamiz
Tipo de producto Recipiente basculante
Engarces de acceso
Número de ruedas 3
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 1
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Material rueda Caucho macizo
Longitud 1.315 mm
Anchura 900 mm
Anchura útil 620 mm
Altura 1.090 mm
Altura canto descarga con ruedas 735 mm
Capacidad de carga 300 kg
Volumen 400 l
Mecanismo basculante Manual
Equipación chapa perforada Inserto de chapa perforada
Características Vaciado a ras de suelo; con grifo de vaciado; Soldadura estanca al aceite
Intervalo de empleo Para líquidos
Peso 85 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 919935 400
EAN / GTIN 2050001936783
Fabricante/responsable Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descripción

Ejecución:

El recipiente estanco al aceite y al agua es adecuado para vaciado a nivel del suelo, y lleva además una chapa perforada insertada y un grifo de descarga.
El recipiente dispone de agujeros de entrada y dispositivos de seguridad para evitar resbalones y vuelcos imprevistos. Incluye 2 ruedas de caucho macizo y 1 rueda orientable con inmovilizador.

Lacado:

Posibilidad de elección de pintura azul celeste RAL 5012, amarillo naranja RAL 2000, rojo vivo RAL 3000, verde reseda RAL 6011 o gris ratón RAL 7005.