Wywrotki kolebowe z przechyłem samoczynnym i kurkiem spustowym, pojemność skrzyni: 900l

Nr art.: 919925 900
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność skrzyni (l) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor niebieskie
Wymiar D kieszeni 90 mm
Wymiar A kieszeni 190 mm
Wymiar C kieszeni 982 mm
Szerokość wewnętrzna kieszeni 190 mm
Rozstaw kieszeni B 582 mm
Wysokość wewnętrzna kieszeni 90 mm
Wykonanie kurka spustowego Zawór spustowy z siatką
Rodzaj produktu Zbiorniki przechylne
Kieszenie tak
Liczba kół 4
Liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
Liczba kółek stałych bez hamulca 2
⌀ koła 200 mm
Materiał kółka poliamid
Długość skrzyni 1 237 mm
Wysokość skrzyni 703 mm
Długość 1 294 mm
Szerokość 1 661 mm
Szerokość skrzyni 1 596 mm
Wysokość 1 078 mm
Wysokość bez rolek 833 mm
Wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami 989 mm
Wysokość krawędzi rozładunkowej 744 mm
Nośność 2 000 kg
Pojemność 900 l
Mechanizm przechyłu Ręcznie
Właściwości Zabezpieczenie przed przechyłem; z kurkiem spustowym; Z cięgłem linkowym
Zakres zastosowania Z cieczami
Norma EN 1757-3
Masa 203 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919925 900
EAN / GTIN 4017976160900
Numer producenta 6090A
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Solidna konstrukcja spawana z blachy stalowej o grubości 3 mm. Podwozie z kieszeniami na widły wózka. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, opony poliamidowe. Zabezpieczenie przed stoczeniem i przechyłem za pomocą łańcucha ogniwowego.

Wykonanie - ilustracja:

kurek spustowy z sitem do oddzielania zanieczyszczeń stałych
Przechył następuje samoczynnie po zluzowaniu blokady.
Linka do włączania przechyłu ze stanowiska operatora.

Powłoka lakiernicza:

Niebieski brylantowy RAL 5007, lakier proszkowy.