{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5007 | |
| Nuanță, albastru | Albastru briliant | |
| Culoarea | albastru | |
| Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea D | 90 mm | |
| Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea A | 190 mm | |
| Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea B | 982 mm | |
| Dimensiune interioară (lăţime) a intrării | 190 mm | |
| Distanţă între buzunarele pentru stivuitor B | 582 mm | |
| Dimensiune interioară (înălţime) a intrării | 90 mm | |
| Execuţia robinetului de golire | Robinet de golire cu sită | |
| Tip produs | Recipient basculant | |
| Buzunare pentru stivuitor | ja | |
| Număr roţi | 4 | |
| Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
| Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
| ⌀ roţii | 200 mm | |
| Materialul roţii | poliamidă | |
| Dimensiune ladă lungime | 1.237 mm | |
| Dimensiune ladă înălţime | 703 mm | |
| Lungime | 1.294 mm | |
| Lăţime | 1.661 mm | |
| Dimensiune ladă lăţime | 1.596 mm | |
| Înălţime | 1.078 mm | |
| Înălţime fără role | 833 mm | |
| Înălţime muchii jgheab cu role | 989 mm | |
| Înălţimea muchiilor jgheabului | 744 mm | |
| Capacitate portantă | 2.000 kg | |
| Volum | 900 l | |
| Mecanism de basculare | Manual | |
| Caracteristici | Siguranţă la basculare; cu robinet de scurgere; Cu cablu | |
| Domeniu de utilizare | Pentru lichide | |
| Standard | EN 1757-3 | |
| Greutate | 203 kg |
| Cod articol | 919925 900 | |
| EAN / GTIN | 4017976160900 | |
| Număr producător | 6090A | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |