{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bakvolume | 900 l | |
Hoogte | 1.078 mm | |
Hoogte zonder rollen | 837 mm | |
Lengte | 1.294 mm | |
Breedte | 1.661 mm | |
Stortrand hoogte met wielen | 989 mm | |
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte | 90 mm | |
Inwendige afmeting vorkkokers breedte | 190 mm | |
Vorkkokers gr. A | 190 mm | |
Vorkkokers gr. C | 982 mm | |
Vorkkokers gr. D | 90 mm | |
Vorkkokerafstand B | 582 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Aantal wielen | 4 | |
Wiel-⌀ | 200 mm | |
Belastbaarheid | 2.000 kg | |
Materiaal wiel | Polyamide | |
Kleur | briljantblauw RAL 5007 | |
Aftapkraan uitvoering | Aftapkraan met zeef | |
Kantelmechanisme | Trekkabel | |
Kantelbeveiliging | ja | |
met vorkkokers | ja | |
Trekkabel | ja | |
Gewicht | 184 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Producttype | Kiepbak |
Artikelnummer | 919925 900 | |
EAN/GTIN | 4017976160900 | |
Nummer fabrikant | 6090A |