Samosklápěč s vypouštěcím kohoutem, Objem kontejneru: 900l

Artiklové číslo: 919925 900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem kontejneru (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem kontejneru 900 l
Výška 1 078 mm
Výška bez koleček 833 mm
Délka 1 294 mm
Šířka 1 661 mm
Výsypné hrany výška s kolečky 989 mm
Vnitřní rozměry pro zajetí výška 90 mm
Vnitřní rozměry pro zajetí šířka 190 mm
Rozměr vybrání A 190 mm
Rozměr vybrání C 982 mm
Rozměr vybrání D 90 mm
Vzdálenost vybrání B 582 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
Počet koleček 4
⌀ koleček 200 mm
Nosnost 2 000 kg
Materiál kolečka Polyamid
Barva Briliantová modrá RAL 5007
Provedení vypouštěcího kohoutu Vypouštěcí kohout se sítkem
Výklopný mechanismus Lanovod
Pojistka proti vyklopení ano
S vybráním ano
Lanový výtah ano
Hmotnost 203 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Vyklápěcí nádoba

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919925 900
EAN / GTIN 4017976160900
Číslo výrobce 6090A
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Robustní svařovaná konstrukce z 3 mm ocelového plechu. Podstavec s integrovanými kapsami pro vysokozdvižný vozík. 2 pevná a 2 řiditelná kolečka s polyamidovými kolečky (s brzdou). Pojistka proti odjetí a aretace sklápění, článkový řetěz jako pojistka proti sklouznutí a sklopení.

Provedení – obrázek:

Vypouštěcí kohout se sítkem k oddělování kapalných a pevných látek.
Klopení probíhá samostatně po uvolněné zablokování.
Tažné lano k aktivaci klopení ze sedadla vysokozdvižného vozíku.

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, práškově nanášený lak.