• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Selbstkipper mit Ablasshahn, Muldenvolumen: 900l

Artikel-Nr.: 919925 900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Muldenvolumen (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Muldenvolumen 900 l
Höhe 1.078 mm
Höhe ohne Rollen 833 mm
Länge 1.294 mm
Breite 1.661 mm
Schüttkanten Höhe mit Rollen 989 mm
Einfahrt-Innenmaß Höhe 90 mm
Einfahrt-Innenmaß Breite 190 mm
Einfahrtaschen Maß A 190 mm
Einfahrtaschen Maß C 982 mm
Einfahrtaschen Maß D 90 mm
Einfahrtaschen-Abstand B 582 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Anzahl Räder 4
Rad-⌀ 200 mm
Tragfähigkeit 2.000 kg
Material Rad Polyamid
Farbe brillantblau RAL 5007
Ablasshahn Ausführung Ablasshahn mit Sieb
Kippmechanismus Seilzug
Kippsicherung ja
mit Einfahrtaschen ja
Seilzug ja
Gewicht 203 kg
Norm EN 1757-3
Produktart Kippbehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 919925 900
EAN / GTIN 4017976160900
Herstellernummer 6090A
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Schweißkonstruktion aus 3 mm Stahlblech. Untergestell mit integrierten Staplertaschen.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit Polyamidrädern.
Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung.

Ausführung - Bild:

Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.
Kippvorgang erfolgt selbsttätig nach Lösen der Verriegelung.
Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.