{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 4 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Czas pracy | 60 h | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wys. całkowita | 110 mm | |
| Szerokość całkowita | 840 mm | |
| Głębokość całkowita | 1 195 mm | |
| Szerokość obudowy | 260 mm | |
| Głębokość obudowy | 115 mm | |
| Materiał szalki | drewno | |
| W komplecie panel wskazań | zak | |
| Wysokość wyświetlacza | 70 mm | |
| Szerokość wyświetlacza | 260 mm | |
| Głębokość wyświetlacza | 115 mm | |
| Min. zakres ważenia | 0,5 kg | |
| Czytelność | 0,5 kg | |
| Wysokość cyfr | 25 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Waga do palet | |
| Jednostka Zakres ważenia | kilogram | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Temperatura pracy min. | -10 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 40 °C | |
| Masa | 51 kg |
| Numer artykułu | 919912 1500 | |
| EAN / GTIN | 4045761203198 | |
| Numer producenta | UIB 1.5T-4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |