{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
| Območje tehtanja | 1.500 kg | |
| maksimalno območje tehtanja | 0,5 kg - 1.500 kg | |
| Odčitavanje | 500 g | |
| Širina | 840 mm | |
| Globina | 1.195 mm | |
| Višina | 110 mm | |
| Masa | 51 kg | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 4 | |
| Tip baterij | Mignon, AA | |
| Vrsta izdelka | Paletna tehtnica |
| Številka izdelka | 919912 1500 | |
| EAN/GTIN | 4045761203198 | |
| Številka proizvajalca | UIB 1.5T-4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |