Báscula para palés, Intervalo de pesaje: 1500kg

Número de artículo: 919912 1500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje (kg) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 4 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Duración de funcionamiento 60 h
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Clase de protección IP: IP67
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Altura total 110 mm
Anchura total 840 mm
Profundidad total 1.195 mm
Carcasa anchura 260 mm
Carcasa profundidad 115 mm
Material placa de pesaje Acero
Incluida unidad indicadora
Unidad indicadora altura 70 mm
Unidad indicadora anchura 260 mm
Unidad indicadora profundidad 115 mm
Intervalo de pesaje mín. 0,5 kg
Legibilidad 0,5 kg
Altura de las cifras 25 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Báscula para palés
Unidad Rango de pesaje kilogramos
Metrología digital
Temperatura de funcionamiento mín. -10 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 40 °C
Peso 51 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 919912 1500
EAN / GTIN 4045761203198
Número del fabricante UIB 1.5T-4
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Ejecución:

Báscula móvil para palés. 2 ruedas y mango para un transporte cómodo de la báscula.
Pesaje dinámico: En condiciones de pesajes inestables o al pesar animales,se calcula un valor de peso estable mediante promedios.
Posibilidad de funcionamiento con batería. 4 células de pesaje de aluminio revestidas de silicona.
Levantamiento de carga: Acero, con recubrimiento de pintura en polvo al horno . Protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua IP67.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Con cubierta de protección, adaptador de red externo.

Lacado:

Acero, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.