{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 4 St. | |
| Batterieart | Alkali-Mangan (AlMn) | |
| Betriebsdauer | 60 h | |
| Internationale Baugröße | AA (LR6) | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Höhe gesamt | 110 mm | |
| Breite gesamt | 840 mm | |
| Tiefe gesamt | 1.195 mm | |
| Gehäuse Breite | 260 mm | |
| Gehäuse Tiefe | 115 mm | |
| Material Wägeplatte | Stahl | |
| inklusive Anzeigeeinheit | ja | |
| Anzeigeeinheit Höhe | 70 mm | |
| Anzeigeeinheit Breite | 260 mm | |
| Anzeigeeinheit Tiefe | 115 mm | |
| Wägebereich min. | 0,5 kg | |
| Ablesbarkeit | 0,5 kg | |
| Ziffernhöhe | 25 mm | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Palettenwaage | |
| Einheit Wägebereich | Kilogramm | |
| Messtechnik | digital | |
| Betriebstemperatur min. | -10 °C | |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C | |
| Gewicht | 51 kg |
| Artikelnummer | 919912 1500 | |
| EAN / GTIN | 4045761203198 | |
| Herstellernummer | UIB 1.5T-4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |