Platformwagen KW11

Artikelnummer: 919810 KW11
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Type KW11
Hoogte ingeklapt 315 mm
Breedte ingeklapt 995 mm
Diepte ingeklapt 620 mm
Laadvlakbreedte 900 mm
Laadvlakdiepte 600 mm
Laadvlakhoogte 230 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 160 mm
Maximale belastbaarheid 250 kg
Materiaal wiel TPE
Gewicht 24 kg
Norm EN 1757-3
Producttype Inklapbare wagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919810 KW11
EAN/GTIN 4017976011547
Nummer fabrikant 1154

Omschrijving

Uitvoering:

frame van stalen buis, met neerklapbare beugel, 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling).
Plateau van houtvezelplaat. TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires