Sklápěcí vozík, Typ: KW11

Artiklové číslo: 919810 KW11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Označení výrobce KW11
Barva modrá
Dekor Kniha
Skládací ano
Šířka sklopená 995 mm
Hloubka sklopená 620 mm
Výška sklopená 320 mm
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 1
Materiálu rukojeť ocelová trubka
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha Deska z aglomerovaného dřeva
Šířka ložné plochy 900 mm
Hloubka ložné plochy 600 mm
Výška ložné plochy 230 mm
Nosnost na ložnou plochu 250
Užitná šířka 900 mm
Užitná hloubka 600 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, pevné kolečko ne
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 160 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku TPE
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Druh produktu přepravní vozík
Norma EN 1757-3
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 250
Šířka celkem Bg 620 mm
Celková hloubka Tg 995 mm
Výška celková Hg 965 mm
Hmotnost 24 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919810 KW11
EAN / GTIN 4017976011547
Číslo výrobce 1154
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Rám z ocelových trubek se sklopnou posuvnou rukojetí, 2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou).
Platforma deska z dřevěného materiálu. Pneumatiky TPE, náboje s radiálními kuličkovými ložisky.

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, práškově nanášený lak

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.