• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Carrello pieghevole, Modello: KW11

Codice art.: 919810 KW11
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello KW11
Altezza ripiegato 320 mm
Larghezza ripiegato 995 mm
Profondità ripiegato 620 mm
Larghezza piano di carico 900 mm
Profondità piano di carico 600 mm
Altezza del piano di carico 230 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 160 mm
Portata massima 250 kg
Materiale ruota TPE
Peso 24 kg
Norma EN 1757-3
Tipo di prodotto Carrello pieghevole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 919810 KW11
EAN / GTIN 4017976011547
Codice del produttore 1154
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

Telaio in tubo di acciaio con maniglia pieghevole, 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio).
Piattaforma in pannello di legno. Ruote in TPE, mozzi su cuscinetti a sfera.

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati