uvex sportstyle CBR65 SV ext.

Nr art.: 9193064
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Przyciemnienie szybki CBR
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; UV400; bez zaparowania szkieł
Właściwości ramy Dobra wentylacja oczu; bez lateksu
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F; K; N; T
Norma EN 166
Współczynnik przepuszczalności 65 %
Materiał szybki Poliwęglan
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Białe Biało-szary
Oznaczenie producenta uvex sportstyle
Okulary nakładane nie
Kształt Slim
Kod producenta ramy W
Kolor Czarny; Białe
Standardy odniesienia ramy EN 166
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F; T
Rodzaj filtra szybki 5
Kod producenta szybki W
Klasa optyczna szybki 1
Zakres zastosowania Zmienne warunki oświetlenia
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9193064
EAN / GTIN 4031101668291
Numer producenta 9193064
Numer L L01660 90
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • This is how eye protection works today. The uvex sportstyle represents a new generation of innovative safety eyewear: A clear, sporty design meets the highest standards of functionality and safety – everyone will be happy to wear this lightweight! The uvex CBR65 filter is designed for improved contrast, reduction of blue light and relaxed vision. The contrast enhancement improves depth and colour perception and leads to clearer vision. Blue light from the sun and artificial sources is reduced by up to 50% at 450 nm, effectively filtering out high energy visible light (HEV) and minimising the risk of retinal damage. It also offers protection against UVC, UVB and UVA rays. These features, along with the brown tint, reduce strain on the eyes and surrounding muscles, allowing the wearer to maintain concentration. The uvex CBR65 is suitable for indoor and outdoor use in bright light, screens, reflective surfaces or changing light conditions.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • lekki zestaw okularów ochronnych o sportowym wyglądzie
  • Kolory ram: biały, czarny
  • Tarcza do komputera o lekko brązowym kolorze (CBR65)

Cechy zapewniające komfort

  • wygodne widzenie dzięki zabarwieniu uvex CBR65
  • odporne na zarysowania na zewnątrz, trwale zapobiegające parowaniu wewnątrz (uvex supravision extreme)
  • miękka, regulowana nakładka na nos oraz miękkie, antypoślizgowe końcówki kabłąków (technologia uvex duo component) zapewniają wygodne dopasowanie bez ucisku

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 172 (filtry przeciwsłoneczne do użytku zawodowego)
  • Oznaczenie: W 166 FT CE – 5–1,4 W1 FTKN CE
  • niezawodna ochrona przed promieniowaniem UV-400
  • doskonała widoczność dzięki geometrii soczewek uvex
  • CBR65 blokuje 50% niebieskiego światła pochodzącego ze Słońca i źródeł sztucznych w zakresie do 450 Nm.

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex sportstyle
  • Rodzaj produktu: Okulary z kabłąkiem
  • Właściwości przyciemnianych szyb: Redukcja światła niebieskiego / Zwiększenie kontrastu / Rozpoznawanie kolorów sygnałowych
  • Przekładnia: 65 %
  • materiał ramy: Tworzywo sztuczne
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 FT kN CE
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: UV400
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)