uvex sportstyle CBR65 SV ext.

Artiklové číslo: 9193064
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Brýle s obrubami
Tónovací kotouč CBR
Vlastnosti kotouče Nezamlžuje se; Odolné vůči poškrábání; UV400
Vlastnosti rámu Bezlatexové; Dobré větrání očí
Mechanická/teplotní odolnost skla F; K; N; T
Norma EN 166
Stupeň prostupnosti 65 %
Materiál kotouče Polykarbonát
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, Bílá Šedobílá
Označení výrobce uvex sportstyle
Krycí brýle ne
Střih Slim
Identifikace výrobce, rám W
Barva Černá; Bílá
Referenční standardy, rám EN 166
Mechanická/teplotní odolnost, rám F; T
Typ očnicového filtru 5
Identifikace výrobce, sklo W
Optická třída skla 1
Rozsah použití Proměnlivé světelné poměry
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9193064
EAN / GTIN 4031101668291
Číslo výrobce 9193064
L-číslo L01660 90
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Takto dnes funguje ochrana očí. Uvex sportstyle představuje novou generaci inovativních ochranných brýlí: Jasný, sportovní design splňuje nejvyšší funkčnost a bezpečnost – tuto lehkost si každý rád nosí! Filtr uvex CBR65 je navržen pro zlepšení kontrastu, redukci modrého světla a uvolněné vidění. Zvýšení kontrastu zlepšuje vnímání hloubky a barev a vede k jasnějšímu vidění. Modré světlo ze slunce a umělých zdrojů je redukováno až o 50 % při vlnové délce 450 nm, čímž je účinně odfiltrováno vysokoenergetické viditelné světlo (HEV) a minimalizováno riziko poškození sítnice. Poskytuje také ochranu před UVC, UVB a UVA zářením. Tyto vlastnosti spolu s hnědým odstínem snižují zátěž očí a okolních svalů a umožňují uživateli udržet koncentraci. Brýle uvex CBR65 jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití při jasném světle, na obrazovkách, reflexních površích nebo v měnících se světelných podmínkách.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • lehké ochranné brýle ve sportovním designu
  • Barvy rámů: bílá, černá
  • PC deska světle hnědá (CBR65)

Vlastnosti zajišťující komfort

  • pohodlné vidění díky tónování uvex CBR65
  • zvenku odolné proti poškrábání, uvnitř trvale bez zamlžování (uvex supravision extreme)
  • měkký nastavitelný nosník a měkké protiskluzové koncovky stranic (technologie uvex duo component) zajišťují pohodlné nošení bez otlaků

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 166 (osobní ochrana očí) a EN 172 (sluneční filtry pro pracovní použití)
  • Označení: W 166 FT CE – 5–1,4 W1 FTKN CE
  • spolehlivá ochrana proti UV záření 400
  • optimální výhled díky geometrii skel uvex
  • CBR65 blokuje modré světlo ze slunce a umělých zdrojů z 50 % až do vlnové délky 450 nm.

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex sportstyle
  • Typ výrobku: Brýle s obrubami
  • Vlastnosti tónování disku: Redukce modrého světla/zvýšení kontrastu/rozpoznání barvy signálu
  • Propustnost: 65 %
  • Materiál rámu: Plast
  • Další označení Čočka: W 1 FT KN CE
  • Ochrana před UV: UV400
  • Materiál kotouče: Polykarbonát (PC)