Wózki stołowe T9 z 2 wanienkami, Typ: TL92

Nr art.: 918554 TL92
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Tischwagen T9 mit 2 Wannen, Typ: TL92
Kolor Srebrna
Z uchwytem do pchania tak
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 37 mm
Materiał powierzchni ładunkowej z blachy stalowej
Szerokość powierzchni ładunkowej 850 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 500 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 850 mm
Nośność półki górnej 200
Szerokość użytkowa 850 mm
Głębokość użytkowa 500 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja stalowa
Maks. nośność 250 kg
Szerokość łącznie Bg 1 040 mm
Głębokość całkowita Tg 509 mm
Wysokość całkowita Hg 875 mm
Masa 40 kg
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918554 TL92
EAN / GTIN 4045197967657
Numer producenta 918554 TL92
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z 2 zespawanymi, szczelnymi wanienkami o głębokości 37 mm.
Dostępna jest dodatkowa powierzchnia ładunkowa dla kondygnacji środkowej.
Spawana konstrukcja stalowa.
Uchwyt z wkładką Haptoprene®, z odpornego na uderzenia polipropylenu.
2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, bieżnik z TPE niepozostawiający śladów na powierzchni, piasty na łożyskach rolkowych.

Wyp. dodatkowe:

Przegroda nr 918575; ścianka perforowana nr 918580. Nie wchodzi w zakres dostawy.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.