Wózki stołowe T9 z 2 wanienkami, Typ: TL96

Nr art.: 918554 TL96
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Tischwagen T9 mit 2 Wannen, Typ: TL96
Kolor Srebrna
Z uchwytem do pchania tak
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 37 mm
Materiał powierzchni ładunkowej z blachy stalowej
Szerokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 700 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 935 mm
Nośność półki górnej 200
Szerokość użytkowa 1 000 mm
Głębokość użytkowa 700 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja stalowa
Maks. nośność 500 kg
Szerokość łącznie Bg 1 190 mm
Głębokość całkowita Tg 709 mm
Wysokość całkowita Hg 955 mm
Masa 62 kg
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918554 TL96
EAN / GTIN 4045197967664
Numer producenta 918554 TL96
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z 2 zespawanymi, szczelnymi wanienkami o głębokości 37 mm.
Dostępna jest dodatkowa powierzchnia ładunkowa dla kondygnacji środkowej.
Spawana konstrukcja stalowa.
Uchwyt z wkładką Haptoprene®, z odpornego na uderzenia polipropylenu.
2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, bieżnik z TPE niepozostawiający śladów na powierzchni, piasty na łożyskach rolkowych.

Wyp. dodatkowe:

Przegroda nr 918575; ścianka perforowana nr 918580. Nie wchodzi w zakres dostawy.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.