Masă mobilă T9 cu 2 cuve, Tip: TL92

Cod articol.: 918554 TL92
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Tischwagen T9 mit 2 Wannen, Typ: TL92
Culoarea argintiu
Cu mâner de împingere da
Materialul mâner plastic
Cu suprafață de încărcare da
Înălțime margine 37 mm
Material suprafața de încărcare tablă de oţel
Lățime suprafață de încărcare 850 mm
Adâncime suprafață de încărcare 500 mm
Înălţime suprafață de încărcare 850 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară 200
Lăţime utilă 850 mm
Adâncime utilă 500 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, role fixe nu
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Material roată/rolă TPE
Strat de rulare fără amprentă da
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Structură din oțel
Tragfähigkeit max. 250 kg
Lăţime totală Bg 1.040 mm
Adâncime totală Tg 509 mm
Înălţimea totală Hg 875 mm
Greutate 40 kg
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 918554 TL92
EAN / GTIN 4045197967657
Număr producător 918554 TL92
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu 2 vane sudate, etanşe la ulei, cu o margine înaltă de 37 mm.
Este disponibilă o platformă de încărcare suplimentară pentru etajul median.
Construcţie sudată din oţel.
Mâner cu inserţie Haptoprene® şi polipropilenă rezistentă la impact.
2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână de blocare) cu suprafaţă de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenţi.

Accesorii opţionale:

Raft intermediar Cod 918575; panou din tablă perforată Cod 918580. Nu este inclus în pachetul de livrare.

Culoare:

Argintiu, acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.