Vežimėlis T9 su 2 vonelėmis, Tipas: TL92

Prekės Nr.: 918554 TL92
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Tischwagen T9 mit 2 Wannen, Typ: TL92
Spalva sidabro spalvos
Su stumdomąja rankena taip
Rankenos medžiaga iš plastiko
Su krovimo plotu taip
Krašto aukštis 37 mm
Medžiaga pakrovimo paviršius lakštinis plienas
Plati lentyna 850 mm
Krovimo paviršiaus gylis 500 mm
Krovimo paviršiaus aukštis 850 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia 200
Naudingasis plotis 850 mm
Naudingasis gylis 500 mm
Ratukų tipas fiksuoti ratukai; Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, fiksuoti ratukai ne
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai taip
Ritinėlių kiekis, fiksuoti ratukai 2 vnt.
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 2 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 4 vnt.
Išorinis rato / ritės skersmuo 125 mm
Rato / volų medžiaga TPE
Ratukai nepalieka žymių taip
Produkto rūšis vežimėlis
Danga dažyt. milteliniu būdu
Medžiaga plienas
Konstrukcija plieninė konstrukcija
Keliamoji galia maks. 250
Bendras prietaiso plotis Bg 1 040 mm
Bendras gylis Tg 509 mm
Visas aukštis Hg 875 mm
Svoris 40 kg
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 918554 TL92
EAN / GTIN 4045197967657
Gamintojo numeris 918554 TL92
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Komplekte yra 2 sandariai suvirintos vonelės su 37 mm aukščio krašteliu.
Viduriniąjai vežimėlio daliai galima įsigyti papildomą lentyną.
Suvirinta plieninė konstrukcija.
Rankena su Haptoprene® įdėklu ir smūgiams atsparaus polipropileno pagrindu.
2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia TPE danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

Priedai pasirinktinai:

papildoma lentyna Nr. 918575; perforuoto lakšto sienelė Nr. 918580. Komplekte nėra.

Spalva:

Sidabro spalvos, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.