Chariots dessertes T9 avec 2 plateaux, Type: TL92

Réf.: 918554 TL92
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Tischwagen T9 mit 2 Wannen, Typ: TL92
Couleur argent
Avec poignée coulissante. oui
Matériau poignée plastique
Avec plateau oui
Hauteur bord 37 mm
Matériau plateau tôles d’acier
Largeur plateau 850 mm
Profondeur plateau 500 mm
Hauteur plateau 850 mm
Charge admissible plateau supérieur 200
Largeur utile 850 mm
Hauteur utile 500 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, roulettes fixes non
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Matériau roue/roulette TPE
Bandage ne laissant pas de traces oui
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction construction en acier
Charge admissible max. 250
Largeur totale Bg 1 040 mm
Profondeur totale Tg 509 mm
Hauteur totale Hg 875 mm
Poids 40 kg
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 918554 TL92
EAN / GTIN 4045197967657
Réf. fabricant 918554 TL92
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec 2 plateaux étanches à l'huile fixement soudés et rebord de 37 mm de haut.
Plateau supplémentaire disponible pour le niveau intermédiaire.
Construction en acier soudé.
Poignée avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en TPE ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Accessoire(s):

Plancher intermédiaire 918575; panneau perforé en tôle 918580. Non fourni.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.