Spectacles uvex i-vo Grey 23% sv sapp.

Nr art.: 9160076
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
Oznaczenie producenta uvex i-vo
Okulary nakładane nie
Kształt Zwykłe
Współczynnik przepuszczalności 23 %
Kod producenta ramy W
Kolor niebieskie; Pomarańczowy
Standardy odniesienia ramy EN 166
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F; T
Właściwości ramy Długość pałąka regulowana; Regulowane pochylenie kabłąka
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Rodzaj filtra szybki 5
Stopień przyciemnienia szybki 2,5
Kod producenta szybki W
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F; K; T
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki szare
Właściwości szybki UV400; bez zaparowania szkieł
Norma EN 166

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9160076
EAN / GTIN 4031101256375
Numer producenta 9160076
Numer L L01660 884
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex i-vo makes no compromises when it comes to comfort and appearance: It is uncompromisingly safe, uncompromisingly comfortable and uncompromising in design. This is guaranteed by our duo component technology: Moulded from two material components, the goggles are hard and stable where it counts and soft in the sensitive areas of the nose, forehead and ear. In addition, the temple length and inclination can be adjusted in several stages. This guarantees optimum and long-lasting wearing comfort.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • modne okulary ochronne z regulacją długości zauszników
  • Kolory ram: czarny, szary
  • Szklana płytka do komputera w kolorze szarym 23%
  • Wersja z ochroną przeciwsłoneczną

Cechy zapewniające komfort

  • wyjątkowo odporne na zarysowania i działanie środków chemicznych z obu stron (uvex supravision sapphire)
  • Miękkie kabłąki uvex quattroflex oraz miękkie elementy w okolicy nosa i czoła zapewniają wygodne dopasowanie bez ucisku
  • pełna widoczność na boki dzięki geometrii szyb

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 172 (filtry przeciwsłoneczne do użytku zawodowego)
  • Oznaczenie: W 166 FT CE – 5–2,5 W 1 FT CE
  • niezawodna ochrona przed promieniowaniem UV-400
  • niezawodna ochrona dzięki idealnemu dopasowaniu: Wielostopniowa regulacja nachylenia zauszników oraz długości zauszników umożliwia indywidualne dopasowanie do każdego kształtu twarzy

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex i-vo
  • Rodzaj produktu: Okulary z kabłąkiem
  • cieniowanie szkieł: szary 23%
  • Właściwości przyciemnianych szyb: Rozpoznawanie kolorów sygnałów
  • Przekładnia: 23 %
  • materiał ramy: Tworzywo sztuczne
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 FT K CE
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: UV400
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)