{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | uvex i-vo | |
| Sobregafas | no | |
| Forma ajustada | Normal | |
| Grado de transmisión | 23 % | |
| Código del fabricante del marco | W | |
| Color | azul; Color naranja | |
| Normas de referencia del marco | EN 166 | |
| Resistencia mecánica/térmica del marco | F; T | |
| Características montura | Inclinación estribo ajustable; Longitud estribo ajustable | |
| Tipo de producto | Gafas de patillas | |
| Tipo de filtro de los cristales | 5 | |
| Nivel de tintado del cristal | 2,5 | |
| Código del fabricante del cristal | W | |
| Clase óptica del cristal | 1 | |
| Resistencia mecánica/térmica del cristal | F; K; T | |
| Material cristal | Policarbonato | |
| Tinte de los cristales | gris | |
| Características cristal | UV400; resistente a los arañazos | |
| Norma | EN 166 |
| Número de artículo | 9160076 | |
| EAN / GTIN | 4031101256375 | |
| Número del fabricante | 9160076 | |
| Número L | L01660 884 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Características generales
Características de confort
Características de seguridad
Características técnicas