Strygning af briller uvex i-vo grå 23% SV sap.

Art.-nr.: 9160076
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse uvex i-vo
Overbriller nej
Pasform normal
Transmissionsgrad 23 %
Producent, rammer W
Farve blå; orange
Standarder, rammer EN 166
Mekanisk/termisk modstand, rammer F; T
Egenskaber, rammer bøjlehældning, justerbar; bøjlelængde, justerbar
Produkttype stangbriller
Skivefiltertype 5
Toningstrin, skive 2,5
Producent, skive W
Optisk klasse, skive 1
Mekanisk/termisk modstand, skive F; K; T
Materiale, skive polycarbonat
Toneskive grå
Egenskaber, skive UV400; ridsefast
Standard EN 166

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9160076
EAN/GTIN 4031101256375
Producentnummer 9160076
L-nummer L01660 884
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uvex i-vo går ikke på kompromis, når det gælder komfort og udseende: Den er kompromisløs sikker, kompromisløs komfortabel og kompromisløs i sit design. Dette garanteres af vores duokomponentteknologi: Støbt af to materialekomponenter er brillerne hårde og stabile, hvor det er vigtigt, og bløde i de følsomme områder ved næse, pande og øre. Desuden kan brillestængernes længde og hældning justeres i flere trin. Det garanterer optimal og langvarig komfort.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Moderne beskyttelsesbriller med justerbar stanglængde
  • Rammefarver: sort, grå
  • PC-plade i gråt 23 %
  • Solafskærmningsudførelse

Komfortfunktioner

  • ekstremt ridsefast og kemikaliebestandig på begge sider (uvex supravision sapphire)
  • Bløde uvex quattroflex-stænger samt bløde komponenter ved næse og pande sikrer en behagelig og trykfri pasform
  • Uhindret udsyn til siderne takket være rudernes geometri

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til EN 166 (personligt øjenbeskyttelsesudstyr) og EN 172 (solbeskyttelsesfiltre til erhvervsmæssig brug)
  • Mærkning: W 166 FT CE – 5-2,5 W 1 FT CE
  • pålidelig UV-400-beskyttelse
  • pålidelig beskyttelse takket være perfekt pasform: Den flertrinsjusterbare bøjle-hældning og bøjlelængdejustering gør det muligt at udføre individuel tilpasning af brillerne til enhver ansigtsform

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex i-vo
  • Produkttype: Tempelbriller
  • Linsens farvetone: grå 23%
  • Egenskaber for farvetoning af linsen: Genkendelse af signalfarver
  • Transmission: 23 %
  • Materiale, ramme: Syntetisk materiale
  • Yderligere mærkning Linse: W 1 FT K CE
  • UV-beskyttelse: UV400
  • Materiale, skive: Polycarbonat (PC)