{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Nośność szuflad/szufladopółek | 20 kg | |
| Seria | ToolCar | |
| wysokość użytkowa | 75 mm | |
| szerokość użytkowa | 290 mm | |
| głębokość użytkowa | 435 mm | |
| nośność | 20 kg | |
| Zakres zastosowania | Wózek warsztatowy, | |
| Rodzaj produktu | Szuflada |
| Numer artykułu | 914795 75 | |
| EAN / GTIN | 4045197893864 | |
| Numer producenta | 914795 75 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |