Tarcza do szlifowania na sucho, ceramiczna, 175 x 75 x 78 mm, kształt 6, 89A46H7V217

Nr art.: 91441
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 91441
EAN / GTIN 9003170914413
Numer producenta 91441
Numer L L50140 610
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Za pomocą tego narzędzia można ostrzyć wszystkie narzędzia skrawające stosowane w przemyśle drzewnym i metalowym, a także różne noże tnące.
  • Produkty te to tarcze do talerzy i garnków wykonane z białego korundu szlachetnego lub
  • Mieszanki z korundu spiekanego, stosowane do szlifowania na sucho.
  • Dzięki odpowiednio dobranej specyfikacji tego narzędzia zapobiega się powstawaniu przebarwień na obrabianych elementach.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 32 m/s
  • specyfikacja: W15 / E18
  • Wymiary: D x T x H = 175 x 75 x 78

Zaleta:

  • Uniwersalne zastosowanie na stali
  • Brak przebarwień obrabianego elementu
  • Możliwość indywidualnego dostosowania

Zastosowanie:

  • Do obróbki wszystkich narzędzi skrawających stosowanych w przemyśle drzewnym i metalowym, a także różnych noży tnących ze stali i HSS

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Ściernice do ostrzenia narzędzi

Wskazówka:

  • Do obróbki wszystkich narzędzi skrawających stosowanych w przemyśle drzewnym i metalowym, a także różnych noży tnących ze stali i HSS