Tyrolit slibekop 175x75x78 mm A46 II7 V stål/hss

Art.-nr.: 91441
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 91441
EAN/GTIN 9003170914413
Producentnummer 91441
L-nummer L50140 610
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Du kan bruge dette værktøj til at slibe alle skærende værktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige klippeklinger. Disse produkter er skiver og kopskiver med hvid aluminiumoxid eller sintrede aluminiumoxidblandinger, som bruges til tørslibning. Den koordinerede specifikation af dette værktøj forhindrer misfarvning af arbejdsemnerne.

Egenskab:

  • Form: 6 CYLINDRISK KOPSKIVE
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : W15 / E18
  • Dimension (D x D x H): 175 x 75 x 78 mm
  • Diameter: 175 mm
  • Tykkelse: 75 mm
  • Boring: 78 mm
  • Materialeegnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Universel brug på stål
  • Ingen misfarvning af arbejdsemnet
  • Kan tilpasses efter behov

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af alle metalskærende værktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige stål- og HSS-savklinger

Materiale:

  • Stål/HSS

Passer til:

  • Værktøjsslibeskiver

Bemærk:

  • Til bearbejdning af alle metalskærende værktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige stål- og HSS-savklinger