Disc de rectificat uscat ceramic 175x75x78mm formă 6 89A46H7V217

Cod articol.: 91441
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 91441
EAN / GTIN 9003170914413
Număr producător 91441
L-Număr L50140 610
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Puteți utiliza această unealtă pentru a șlefui toate uneltele de tăiere a metalelor pentru industria lemnului și metalului, precum și diverse lame de foarfece. Aceste produse sunt discuri și discuri cupă cu oxid de aluminiu alb sau amestecuri de oxid de aluminiu sinterizat, care sunt utilizate pentru rectificarea uscată. Specificația coordonată a acestui instrument previne decolorarea pieselor de prelucrat.

Caracteristică:

  • Formă: 6 ROATĂ CILINDRICĂ ÎN FORMĂ DE CUPĂ
  • Granulația: 46
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : W15 / E18
  • Dimensiuni (D x D x H): 175 x 75 x 78 mm
  • Diametru: 175 mm
  • Concentrație: 75 mm
  • Alezaj: 78 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Utilizare universală pe oțel
  • Nu decolorează piesa de prelucrat
  • Poate fi personalizată

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea tuturor uneltelor de tăiat metale pentru industria lemnului și a metalelor, precum și a diferitelor lame de forfecare din oțel și HSS

Material:

  • Oțel/HSS

Adaptat pentru:

  • Discuri de rectificat pentru scule

Notă:

  • Pentru prelucrarea tuturor uneltelor de tăiat metale pentru industria lemnului și a metalelor, precum și a diferitelor lame de forfecare din oțel și HSS