Leírás:
Ezzel az csiszolás szerszámmal a fa- és fémipar összes vágószervét, valamint különböző nyírókéseket használhatja. Ezek a termékek fehér korund vagy szinterezett korund keverékkel ellátott lemez- és cseréptárcsák, amelyeket száraz őrléshez használnak. Az eszköz jóváhagyott specifikációja megakadályozza a munkadarabok elszíneződését.
Jellemző:
- Halmazállapot: 6 HENGERES fazékkő
- Gabonaméret: 46.
- Vs/max: 35 m/s
- Specifikáció: W15 / E18
- Méret (Mé x Mé x Ma): 175 x 75 x 78 mm
- Átmérő: 175 mm
- Vastagság: 75 mm
- Furat: 78 mm
- Anyagalkalmasság: Acél, HSS
Előny:
- Univerzális betét acélon
- Nincs elszíneződés a munkadarabon
- Egyénileg állítható
Felhasználás:
- A fa- és fémipar összes forgácsolószerszámának, valamint az acélból és HSS-ből készült különböző nyírókések megmunkálásához
Alapanyag:
Magasan ötvözött acélból edzett
HSS
Ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzettek