Tyrolit disco per rettifica secco ceramicato 175x75x78mm W15/E18 acciaio

Codice art.: 91441
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
Codice articolo 91441
EAN / GTIN 9003170914413
Codice del produttore 91441
Numero-L L50140 610
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questo utensile consente di rettificare tutti gli utensili da taglio per l'industria metalmeccanica e del legno e numerose lame di cesoie.
  • Questi prodotti sono mole a tazza e a disco con miscele di corindone bianco fuso o corindone sinterizzato che vengono utilizzati per la rettifica a secco.
  • Le specifiche appositamente elaborate per questo utensile impediscono la decolorazione del pezzo in lavorazione.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 32m/s
  • Specifiche: W15 / E18
  • Dimensione: D x T x H = 175 x 75 x 78

Vantaggi:

  • Impiego universale
  • Nessuna decolorazione del pezzo
  • Selezione in base alle esigenze individuali

Uso:

  • Per la lavorazione di tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e dei metalli, nonché di vari coltelli da taglio in acciaio e HSS

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio superrapido
  • Acciaio/Acciaio superrapido

Per:

  • Mole per utensili

Nota:

  • Per la lavorazione di tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e del metallo e di varie lame da taglio in acciaio e acciaio superrapido