{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Płaskość | 2 µm | |
| Materiał powierzchni pomiarowej | granit | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | wersja zeszlifowana | |
| Z ramieniem pomiarowym | tak | |
| Średnica uchwytu czujnika zegarowego D | 8 mm | |
| Z dokładną regulacją | tak | |
| Wysokość pomiarowa maksymalna | 180 mm | |
| Długość całkowita L | 301 mm | |
| Szerokość całkowita B | 182 mm | |
| Wys. całkowita H | 130 mm | |
| Długość stołu | 150 mm | |
| Szerokość stołu | 100 mm | |
| Długość powierzchni pomiarowej | 100 mm | |
| Szerokość powierzchni pomiarowej | 100 mm | |
| Rodzaj produktu | stolik pomiarowy |
| Numer artykułu | 912-101 | |
| Numer producenta | 912-101 | |
| Numer L | L40010 2486 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |