Měřící stojan s žulovou základní deskou 150x100x40mm ocel

Artiklové číslo: 912-101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rovinnost 2 µm
Materiál plocha pro měření granit
Povrch plochy pro měření broušeno
S měřicím ramenem ano
Průměr držáku číselníkového úchylkoměru D 8 mm
S jemným seřízením ano
Výška měření maximální 180 mm
Celková délka L 301 mm
Celková šířka B 182 mm
Celková výška H 130 mm
Délka stolu 150 mm
Šířka stolu 100 mm
Délka měřicí plochy 100 mm
Šířka měřicí plochy 100 mm
Druh produktu měřicí stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 912-101
Číslo výrobce 912-101
L-číslo L40010 2486
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Měřicí stoly s žulovým dnem nabízejí následující výhody: S pevným horninovým stůl odolným proti opotřebení. Mechanický upínací systém.

Charakteristika:

  • Rameno ∅: 16
  • Montážní otvor ∅: 8 mm
  • Vyložení: 150
  • Efektivní povrch měřicího stolu: 100 x 100
  • Velikost chodidla: 150 x 100 x 40
  • Velikost / rozměr: 0,13 X 0,182 X 0,301 M
  • Max. Výška měření: 180
  • Sloupec ∅: 16
  • Tabulka rovinnosti: 2 µm