{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Planeidad | 2 µm | |
| Material superficie de medición | granito | |
| Tratamiento superficie de medición | rectificado/a | |
| Con brazo de medición | sí | |
| Diámetro asiento del reloj comparador D | 8 mm | |
| Con ajuste de precisión | sí | |
| Altura de medición máxima | 180 mm | |
| Longitud total L | 301 mm | |
| Anchura total B | 182 mm | |
| Altura total H | 130 mm | |
| Mesa longitud | 150 mm | |
| Mesa anchura | 100 mm | |
| Superficie de medición longitud | 100 mm | |
| Superficie de medición anchura | 100 mm | |
| Tipo de producto | mesa de medición |
| Número de artículo | 912-101 | |
| Número del fabricante | 912-101 | |
| Número L | L40010 2486 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |