Stand de măsurare cu placă de bază din granit 150x100x40mm

Cod articol.: 912-101
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Planeitate 0,002 µm
Material suprafața de măsurare granit
Suprafața de măsurare rectificat
Cu braț de măsurare da
Diametrul manometru de măsurare D 8 mm
Cu reglare fină da
Înălţime de măsurare maximă 180 mm
Lungimea totală L 301 mm
Lăţimea totală B 182 mm
Înălţimea totală H 130 mm
Lungime masă 150 mm
Lăţime masă 100 mm
Lungime suprafaţă de măsurare 100 mm
Lăţime suprafaţă de măsurare 100 mm
Tip produs masă pentru măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 912-101
Număr producător 912-101
L-Număr L40010 2486
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Mesele de măsurare cu bază de granit vă oferă următoarele avantaje: Cu masă rezistentă la uzură din piatră dură. Sistem de prindere mecanică.

Caracteristică:

  • Braț ∅: 16
  • Orificiu de montare ∅: 8 mm
  • Cursă maximă: 150
  • Suprafața efectivă a mesei de măsurare: 100 × 100
  • Mărimea piciorului: 150 x 100 x 40
  • Mărime / Dimensiune: 0,13 X 0,182 X 0,301 M
  • Max. Înălţime de măsurare: 180
  • Coloană ∅: 16
  • Tabel de planeitate: 2 µm