Filtro-reduktor

Nr art.: 9070-5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 9070-5
EAN / GTIN 4000896153374
Numer producenta 9070-5
Numer L L60140 3004
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Zestaw składający się z reduktora ciśnienia filtra i manometru
  • Gwint przyłącza powietrza 20,67 mm (1/2″)
  • Przepływ powietrza przy ciśnieniu 6,3 bar: 5000 l/min
  • Przyłącze manometru: 3.2 mm (8″)
  • Maksymalne ciśnienie: 16 bar (12″ oraz 38″) 12 bar (14″),
    Maksymalne ciśnienie robocze: 12 bar (12″ oraz 38″) 10 bar (14″)
  • wskazania ciśnienia: 0,5–12 bar
  • Stopień filtracji: 10µm
  • Pojemność napełniania reduktora ciśnienia z filtrem: 50 ml
  • Waga netto (kg): 0,89 kg
  • Zakres temperatury: -10°C – 55°C