Szűrő-nyomáscsökkentő

Cikkszám: 9070-5
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 9070-5
EAN / GTIN 4000896153374
Gyártó száma 9070-5
L-szám L60140 3004
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Szűrőnyomás-csökkentőből és nyomásmérőből áll.
  • Levegőcsatlakozó menet 20,67 mm (1/2mm)
  • Légáramlás 6,3 bar-on: 5000 NL/perc
  • Nyomásmérő csatlakozás: 3,2 mm (1/8mm)
  • Max. Nyomás: 16 bar (1/2és 3/8) 12 bar (1/4),
    maximális üzemi nyomás: 12 bar (1/2/ és 38/) 10 bar ( 1 4 /)
  • Nyomáskijelző: 0,5 – 12 bar
  • Szűrési fokozat: 10µm
  • Töltési kapacitás szűrő nyomáscsökkentő: 50 ml
  • Nettó tömeg (kg): 0,89 kg.
  • Hőmérséklet-tartomány: -10°C - 55°C..