Filterdrukregelaar

Artikelnummer: 9070-5
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
Artikelnummer 9070-5
EAN/GTIN 4000896153374
Nummer fabrikant 9070-5
L-nummer L60140 3004

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bestaand uit filterdrukreduceer en manometer
  • Luchtaansluit-schroefdraad 20,67 mm (12″)
  • Luchtdoorstroming bij 6,3 bar: 5000 Nl/min
  • Aansluiting manometer: 3,2 mm (18″)
  • Max. druk: 16 bar (12″ en 38″) 12 bar (14″),
    maximale werkdruk: 12 bar (12″ en 38″) 10 bar (14″)
  • Drukweergave: 0,5 – 12 bar
  • Filtergraad: 10 µm
  • Vulcapaciteit filterdrukreduceer: 50 ml
  • Nettogewicht (kg): 0.89 kg
  • Temperatuurbereik: -10°C – 55°C